HS1P-441-GR HS1P形 セーフティプラグユニット IDEC(和泉電気) 60054163

HS1P形 セーフティプラグユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60054163品番HS1P-441-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ソレノイドの有無:ソレノイド付●接触抵抗(MΩ):300以下(初期値、ケーブル長1mの場合)緑/赤(表示灯)ケーブル長(m)1定格絶縁電圧(V)30(プラグ接触路)/30(マイクロスイッチ部)取付ねじM5 4本絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)定格使用電流(A)5(抵抗負荷)【マイクロスイッチ部】表示灯2耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)5(ただし、DC24Vで使用の時)(プラグ接触路)/5(マイクロスイッチ部)耐電圧(V/min)充電金属部と非充電金属部間2000/開路状態における同極端子間1000定格使用電圧(V)DC24(マイクロスイッチ部)/DC24(表示灯)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60054136
2015-12-26
用途: 侵入防止チェイン
中野味噌醤油店

外輪に抜け止めが有るので不意に抜けることがない、チェインの開閉検知に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする