※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60055974 品番 HW1B-A101G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1b ボタン色 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀接点 材質(リング)樹脂製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06919001
2023-11-29
用途:
機器取付
製造業

迅速な対応で助かりました。
仕様についても問題なく助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
06918886
2023-09-29
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

信頼性が高く、自己保持回路の停止スイッチとして重宝してます。

対象商品:
06919087
2023-03-06
用途:
トラクターの機器の電源切替様に。
手島農場 様 (農・林・水産業)

使用中の部品がメーカーでは、入荷出来ず、動作の同等品として使用できた。

対象商品:
06919105
2021-12-21
用途:
座席下で足指で操作するスイッチ。簡易タイマー用。
サービス業

安心して使える作り。さすがFA用のヘビーデューティー仕様で、10年安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
60056123
2020-11-04
用途:
設備の故障修理(代替え部品)
株式会社ATS 様 (製造業)

故障した部品は 日本で販売されていない型番でしたが、IDEC日本支社へ問い合わせ、本製品が代替えとして使用できることをお伺いできました。
部品は問題なく使用できております。

対象商品:
06919166
2019-12-20
用途:
ドイツ製ミシンのSWとして

ドイツ製工業用ミシンに同じようなSWを使用しており、修理用として購入しました
問題はないと思います

対象商品:
06919001
2017-06-28
用途:
自動散水機手動側起動ボタン
製造業

値段につられて買ったのですが、どうして申し分なし。あえて注文つけるとすれば全高をあと1cm短縮願えれば。

対象商品:
06918992
2016-01-16
用途:
制御盤スイッチ交換

取り付けが簡単で良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする