タオル 御年賀 熨斗付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60056267 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

のし付きで手間いらず、業務用にもおすすめの粗品タオルです。
お年賀の挨拶回りに、名刺・メッセージメモを入れるポケット付き。
営業用として新年のご挨拶など、業務用におすすめです。
吸水力、速乾性に優れた綿100%のフェイスタオル。
白いタオルは清潔感のある風合いが素敵。
温泉や銭湯、大浴場でボディタオル代わりに最適。
また寒い冬には乾布摩擦にもおすすめ。
綿は強度が強いので、長持ちします。
綿100%だから肌触りがよく、引っ掛かりが少ないため肌に優しい。
日々使って感じる素直な手触り。
一般的な厚さ約200匁のタオルは使いやすさ抜群で、デイリーユースにぴったり。
シャンプーや洗顔後のバスタイム以外に、台ふきんや手拭きとして台所や洗面所など色々な場所で大活躍します。
環境に配慮して、使い古したら雑巾にも。
タオルは1枚ずつ袋に入った個包装タイプで、少量なのが嬉しい5枚セット。

種別フェイスタオル 本体質量(g)62.5 混率(%)綿100 縦(cm)34 横(cm)80
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする