※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフター”エルダ”高揚程タイプ(バッテリー油圧式)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60056931
品番
50-25
参考基準価格(税別)
¥897,000
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6676
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
2410
車輪径(Φmm)
【前輪】150(ウレタン)【後輪】200(ウレタン)
全高(mm)
1855
均等荷重(kg)
500
バッテリー
130F51(12V)
フォーク最低高さ(mm)
90
フォーク最高高さ(mm)
2500
フォークスライド外幅(mm)
170〜620
上昇時間(秒)
【全負荷時】25、【無負荷時】18
荷重中心距離(mm)
300
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
75×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500