※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフター”エルダ”(バッテリー油圧式)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60056949 品番80-15
参考基準価格(税別)¥810,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800
トラスコ品番126-6703 材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装 全長(mm)1060 電源AC100V(別置式) 均等荷重(kg)800 バッテリー120E41R(12V) フォーク最低高さ(mm)150 フォーク最高高さ(mm)1500 昇降方式バッテリー電動油圧式 使用可能回数50回 速度(m/min)【上昇】4.3 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170〜690×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする