※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ドンスタープルプッシャー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60056958
品番
DP-1000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,923,000
販売価格(税込)
¥3,187,800
販売価格(税別)
¥
2,898,000
トラスコ品番
126-6697
材質
本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
全長(mm)
1610
電源
AC100V(別置式)
方式
【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)
均等荷重(kg)
990
バッテリー
自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)
75
フォーク最高高さ(mm)
1300
走行速度(km/h)
【無負荷】0〜3、【負荷】0〜2
走行距離(km)
約2
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
470〜690×630
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500