※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンスター1000パレッター

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60056985 品番DS-1000
参考基準価格(税別)¥2,029,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
トラスコ品番126-6714 材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装 全長(mm)1840 電源AC100V(別置式) 均等荷重(kg)990 バッテリー自動車用12V フォーク最低高さ(mm)90 フォーク最高高さ(mm)1000 昇降方式バッテリー電動油圧式 走行速度(km/h)【無負荷】0〜3、【負荷】0〜2 走行距離(km)約4 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)230〜690×1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥300,000 / 税込 ¥330,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする