※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ドンスター(ダブルマスト)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057080
品番
DS-50-25
参考基準価格(税別)
¥1,503,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6663
材質
本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
全長(mm)
1490
電源
AC100V(別置式)
均等荷重(kg)
500
バッテリー
自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)
90
フォーク最高高さ(mm)
2500
昇降方式
バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)
走行速度(km/h)
【無負荷】0〜3、【負荷】0〜2
走行距離(km)
約4
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
170〜620×600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000