※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ドライブユニット
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057125
品番
DU400
参考基準価格(税別)
¥716,000
販売価格(税込)
¥780,780
販売価格(税別)
¥
709,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6704
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)
670
全幅(mm)
410
電源
AC100V
全高(mm)
1190
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
【無負荷】0〜3、【負荷】0〜2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500