※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
エルダーピッカー
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057229
品番
EP-20-15
参考基準価格(税別)
¥1,097,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6674
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
寸法(mm)
【荷物台】615×450
全長(mm)
1265
揚程(mm)
310〜1500
均等荷重(kg)
200(搭乗者別)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000