※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
リフトラージブ100アルファ50
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60057265
品番
GV-100ALFA50
参考基準価格(税別)
¥411,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
341-1316
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹き付け塗装
ストローク(mm)
600〜1900
全長(mm)
1660
全幅(mm)
670
全高(mm)
1960
均等荷重(kg)
150
昇降方式
手動式
前輪タイプ
ウレタン90Φキャスター2個、後車輪:自在150Φゴムキャスター2個
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500