カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ジブリフト”リフトラージブ150”(手巻式)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60057290
品番
GV-150
参考基準価格(税別)
¥473,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
457-6985
ストローク(mm)
600〜1930
全長(mm)
1600
全幅(mm)
670
全高(mm)
1910
均等荷重(kg)
150
昇降方式
手巻式(ワイヤー巻取自動ブレーキ付)
前輪タイプ
固定ゴムキャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500