※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ドンスタージブ300
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60057308
品番
GV-300D
参考基準価格(税別)
¥2,267,000
販売価格(税込)
¥2,417,800
販売価格(税別)
¥
2,198,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6670
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
750〜2100
全長(mm)
1965
全幅(mm)
870
電源
単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)
2000
方式
【昇降】バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)【走行】バッテリー電動自走式(DC12V400W)
均等荷重(kg)
300
バッテリー
120E41R
充電時間(時間)
約10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000