カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
カローダ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057317
品番
K-SVL-1
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6679
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)
890
高さ(mm)
【投入】800
全幅(mm)
665
均等荷重(kg)
50
適合容器
一斗缶
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000