※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
カローダ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057369
品番
LBS2
参考基準価格(税別)
¥880,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6707
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
全長(mm)
1115
高さ(mm)
【投入】1850
全幅(mm)
990
均等荷重(kg)
150
適合容器
30〜90リットルボール
昇降方式
手動式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000