※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カントー
カントーの 運搬機器
カントーの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ドンスタータグJ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60057421
品番
TJ-A2-400
参考基準価格(税別)
¥1,492,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
トラスコ品番
126-6690
材質
本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
全長(mm)
1165
電源
AC100V(別置式)
バッテリー
自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)
150
フォーク最高高さ(mm)
390
フォークスライド外幅(mm)
270〜575
最大牽引質量(kg)
1250
昇降方式
バッテリー電動油圧式
走行速度(km/h)
【無負荷】0〜3、【負荷】0〜2
走行距離(km)
約5
速度(m/min)
【上昇】3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500