曜日別特売
- 表面保護テープ モノタロウ 60057466

 

- 表面保護テープ モノタロウ 60057466
- 表面保護テープ モノタロウ 60057466
- 表面保護テープ モノタロウ 60057466
- 表面保護テープ モノタロウ 60057466
- 表面保護テープ モノタロウ 60057466
モノタロウ

表面保護テープ

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)100
内容量1巻注文コード60057466品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。

用途
フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
色
青(半透明)
基材
ポリエチレン
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
アクリル系
主な用途
表面保護用
粘着力(N/25mm)
2.0
粘着タイプ
弱粘着
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※高温な場所や高湿度な場所での使用や保管は避けて下さい。商品の変質や糊残り等の原因となります。
※長時間の使用は糊残りの原因となりますのでおやめ下さい。
※PP等のプラスチック部品への貼付けは粘着力が弱くなる場合があります。
※貼付け面が汚れている場合や、塗装が弱くなっているものへの貼付けはおやめ下さい。傷やハガレの原因となります。
※ステンレスやアルミなどの材質に使用する場合、糊残りが発生する可能性があるので使用しないで下さい。
※アクリル系の塗装は使用できません。
塗装は完全に乾かして使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-30
用途: 自動車の養生

自動車の部品交換などの養生に使用しおりますが、年月がたつと粘着力が落ちてくっつかなくなりました。 使用頻度が多いといいのですがたまに使用する場合はたくさん残ってもったいないです。

対象商品 : 60057500
2026-10-28
用途: 空室清掃での完了チェック
サービス業

使用感は可もなく不可もなく。
割高になって構わないので、長さを半分程にした物も出してほしい。
持ち運びの負担が減るので

対象商品 : 60057466
2026-06-12
用途: 車のボディカバー擦れ対策

強風の日などボディカバーがバタついて擦れ傷がついてしまうので、
対策として購入。
張り付き感が弱めでペリペリと剥がせるのが良い。
今のところ2週間程度なら問題ないようです、長期放置は要検証。

1人が参考にしています
2026-06-13
用途: アルミホイールのキズ防止に
自動車・二輪車・自転車関連業

貼り直しがしやすい。適度にのびる。曲がった所にもしっかり付着する。と作業上の問題なしです。

2026-07-27
用途: 密着性、接着性が弱すぎる

数か月前に10個仕入れました、使っている物が無くなったので先日から使い始めましたが
新車作業で塗装面に貼り付かない、ホコリが付いているとハラリと落ちるほど
今まで使用してきたものは同じ状態のボディでも問題なく張り付きますし
エッジ部に巻き込むように貼るとはがすのに気を使いますが
この商品はエッジ部だろうと気が付いたら浮いています
素地部材に付かないことはもちろん知っていますがそのレベルで付きません
ロットの問題なのか元々この性質なのか、
濡れクロスで貼り付け面を清掃してギリくっつく感じ、しかし端の方は剥がれそうにピラピラしてきます
お二方の評価が良いのでこのロールだけダメなのか
とりあえず他のロールを出して試そうか

6人が参考にしています
2026-09-02
用途: 商品の包装
卸売・小売業

本当に困りました。
従前のモノタロウブランドのものよりも薄く、接着力がかなり弱くなり、当方の用途に適合しなくなりました。カタログ値をよく見比べると、従前のものの粘着力が 3.92N/25mm に対して、本品は 2N/25mm しかありません。
いっぺんに12巻も買ってしまいましたが、使いこなせない場合は返品交渉するようかと。(可否は分かりませんが)
当方にとって、粘着力と値段の両方を満足できるテープがこれで無くなってしまいました。商品の包装に使用しているのですが、代替可能な弱粘着テープを見つけるか、包装方法そのものを見直すか、いずれにしてもまあまあ大変です。いや、本当に困りました。

3人が参考にしています
2026-07-23
用途: ステンレス角パイプの表面保護

弱粘着と書いているとはいえ、クーラーの風で飛んでいくくらい粘着力が弱いのはいかがなものかと。。
貼った瞬間からぺりぺりとはがれていくので本当に困ったが手元にこれしかなかったので製品にグルグル巻きする形で対応した。
安物買いの銭失いでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする