テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
自動車の部品交換などの養生に使用しおりますが、年月がたつと粘着力が落ちてくっつかなくなりました。 使用頻度が多いといいのですがたまに使用する場合はたくさん残ってもったいないです。
使用感は可もなく不可もなく。
割高になって構わないので、長さを半分程にした物も出してほしい。
持ち運びの負担が減るので
強風の日などボディカバーがバタついて擦れ傷がついてしまうので、
対策として購入。
張り付き感が弱めでペリペリと剥がせるのが良い。
今のところ2週間程度なら問題ないようです、長期放置は要検証。
貼り直しがしやすい。適度にのびる。曲がった所にもしっかり付着する。と作業上の問題なしです。
数か月前に10個仕入れました、使っている物が無くなったので先日から使い始めましたが
新車作業で塗装面に貼り付かない、ホコリが付いているとハラリと落ちるほど
今まで使用してきたものは同じ状態のボディでも問題なく張り付きますし
エッジ部に巻き込むように貼るとはがすのに気を使いますが
この商品はエッジ部だろうと気が付いたら浮いています
素地部材に付かないことはもちろん知っていますがそのレベルで付きません
ロットの問題なのか元々この性質なのか、
濡れクロスで貼り付け面を清掃してギリくっつく感じ、しかし端の方は剥がれそうにピラピラしてきます
お二方の評価が良いのでこのロールだけダメなのか
とりあえず他のロールを出して試そうか
本当に困りました。
従前のモノタロウブランドのものよりも薄く、接着力がかなり弱くなり、当方の用途に適合しなくなりました。カタログ値をよく見比べると、従前のものの粘着力が 3.92N/25mm に対して、本品は 2N/25mm しかありません。
いっぺんに12巻も買ってしまいましたが、使いこなせない場合は返品交渉するようかと。(可否は分かりませんが)
当方にとって、粘着力と値段の両方を満足できるテープがこれで無くなってしまいました。商品の包装に使用しているのですが、代替可能な弱粘着テープを見つけるか、包装方法そのものを見直すか、いずれにしてもまあまあ大変です。いや、本当に困りました。
弱粘着と書いているとはいえ、クーラーの風で飛んでいくくらい粘着力が弱いのはいかがなものかと。。
貼った瞬間からぺりぺりとはがれていくので本当に困ったが手元にこれしかなかったので製品にグルグル巻きする形で対応した。
安物買いの銭失いでした。










![831104)テープカッターTC-301ネイビー 5台 PLUS(プラス)[文具] 831104)テープカッターTC-301ネイビー 5台 PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07440181-261117-02.jpg)



![テープカッター TC-101 まとめ買い PLUS(プラス)[文具] テープカッター TC-101 まとめ買い PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07439849-261117-02.jpg)
![テープカッター TC-301(大巻・小巻両用) まとめ買い PLUS(プラス)[文具] テープカッター TC-301(大巻・小巻両用) まとめ買い PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07439928-261117-02.jpg)