※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60057579 品番ZI787_M_1P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ニトリルゴム ライトグリーン サイズM 入数(双)1 機能耐切創、柔軟性 全長(cm)24 ゲージ数13 耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする