NSP-0406B スマホロッカー 仁張工作所 60057755

NSP-0406B スマホロッカー 仁張工作所 60057755
NSP-0406B スマホロッカー 仁張工作所 60057755
NSP-0406B スマホロッカー 仁張工作所 60057755
NSP-0406B スマホロッカー 仁張工作所 60057755
NSP-0406B スマホロッカー 仁張工作所 60057755

スマホロッカー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード60057755品番NSP-0406B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

コンパクトなスペースで大容量のスマホをお預かりできるパフォーマンス力抜群の卓上型スマホロッカーです。

用途施設見学・学校・学習塾・イベント会場など、スマホを一時的にロッカーに預ける必要がある場合に。付属品壁面固定金具(2個/台)、ダイヤル錠用非常解除キー1本材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)875ブラック高さ(mm)680奥行(mm)200
関連資料:製品図面(0.25MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする