億川鉄工所
億川鉄工所の スクロールチャック
億川鉄工所の スクロールチャック本体
3爪スクロールチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60057920
品番
SK4H
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)
硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
A
112
質量(kg)
3.8
B
58
L
8
H
47
F
4.8
D
95
C
80
E
32
G
背面:3-M8/前面:M8×65
J
19
K
31.6
把握範囲(mm)
外径:Φ3-95/内径:Φ34-90
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500
注意
※生爪はビクター・ノーベル「STJ-110(4")」をご使用ください。