ヒモイランエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60062655 品番 AF-840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エプロン本体・ヒモ共に熱溶着加工をすることで、針穴を開けず、糸を使用しない無縫製仕様です。
生地の厚みは0.4mmで、PVC素材の中でも厚手のエプロンです。
柔らかい芯で胸部を自立させ、コシにはワイヤーを入れることで、ヒモがいらないワンタッチタイプです。
本体とワイヤーの取り外しが可能なため、エプロンが丸まることなく、裏側も洗い流すことができます。
ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。
ハードな水作業でもお使いいただけます。
ワイヤーを広げての着脱のため、簡単で着用時に安定感があります。
補強当てをつけたタイプ(AF-850)もあります。

用途食品・食肉加工や水産加工、塗装現場や工場にも。 厚さ(mm)0.4 ホワイト/グリーン サイズS 寸法(cm)90×110 素材表・裏/塩化ビニールコーティング 基布/ポリエステル ハトメニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする