画像準備中

タフブラード 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60062829 品番 PT-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

動物の血液や水・汚れなどから作業者を守る防血衣です。
食肉センターや食肉加工現場に適したジャケットです。
加工は超音波ミシン加工によりつなぎ目の凹凸をなくすことで血だまりをなくしています。
生地本体は抗菌仕様により安心安全、衛生的にお使いいただけます。
全国の食肉センターにて実績のある製品となっています。

用途食肉センター・食肉加工現場 厚さ(mm)0.3 ホワイト サイズM 質量(g)610(LLサイズ) 適応身長(cm)160〜165 素材塩化ビニール 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする