ATイーゼル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60063048 品番 11536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥209
販売価格(税別)
190

軽くて扱いやすい!作品やカレンダーを手軽に飾れる卓上イーゼル!
軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼルです。デスクやカウンターに置いて、カレンダー・POP・掲示物の展示が可能です。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。特許出願中。

セット内容本体のみ 材質PP サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【収納時】253×100×18 【組立時】240×100×91
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする