UK-GSN125SHD-HL【ワケあり】 ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 60064990 UK-GSN125SHD-HL【ワケあり】 ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 60064990 UK-GSN125SHD-HL【ワケあり】 ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 60064990 UK-GSN125SHD-HL【ワケあり】 ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 60064990

ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)125 開口面積(cm2)30.14 注文コード60064990 品番UK-GSN125SHD-HL【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥2,7981,598
この商品は呼び径・開口面積など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】37mm
【金網(メッシュ)】12M
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)125 材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法A(mm)182 寸法D(mm)95 寸法E(mm)82 寸法B(mm)121 寸法C(mm)138 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)30.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする