世光ハイテック
世光ハイテックの 継手・パイプ
世光ハイテックの 継手
世光ハイテックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用くい込み継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体及びナット:JIS G 4051のS15C〜S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる材質
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ
M16×1.5
注文コード
60065830
品番
SN-10
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合管外径・接続ねじ
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠
材質
本体及びナット:JIS G 4051のS15C〜S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる材質
接続ねじ
M16×1.5
適合管外径(Φmm)
10
対辺
六角:19
寸法L
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材