世光ハイテック
世光ハイテックの 継手・パイプ
世光ハイテックの 継手
世光ハイテックの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用くい込み継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体及びナット:JIS G 4051のS15C〜S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる、スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ
1/4
注文コード
60065970
品番
SMC10-04R
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合管外径・接続ねじ
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
一般油圧配管用の高圧用継手
ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続
接続部のねじ・寸法はJIS準拠
材質
本体及びナット:JIS G 4051のS15C〜S45C又はこれらの材質を使用した場合と同等の性能を発揮することができる、スリーブ:鋼板または炭素鋼を用い、表面硬化処理を施工
d
8
L
33
t
7
d1
6
接続ねじ
1/4
ナット
HEX(H):19
適合管外径(Φmm)
10
寸法HEX(mm)
17
寸法L
45
商品豆知識
配管工事を支える補助部材