Ocellate59B+

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068316 品番-
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ボトムバーサタイルのど真ん中
Ocelate59B+は 5.9f と 7.0ft に可変するマルチピースロッドです。
モンスターバスが生息している琵琶湖で膨大な魚の数を相手にテストを繰り返し生まれました。
5.9ftと7.0ftという絶妙なレングス設定に加えて、MH+というパワーはバスフィッシングにおいて最も使用頻度の高いモデルと言えます。
特にボトムの釣りを得意としており、他ロッドとは一線を画する高感度ブランクスは水中の情報を的確に伝えてくれます。
少しの負荷ではティップが曲がることがないので、シンカーやルアーがストラクチャーに挟まりにくくなり、
従来のパックロッドとは比較にならないほどのボトムフィッシングの快適さを誇ります。臆することなく障害物にコンタクトが可能です。
シャキッとしたブランクスはロングキャスト性能が高く、ボトム以外の釣りでも活躍の機会は多々あります。
重めのスピナーベイトや2オンスクラスのビッグベイト等と特に相性が良いです。
ヘビーバーサタイルな1本としても非常にオススメ出来るロッドです。
魚が掛かったあとは 4 軸カーボンの強烈な反発力と適切なベントの設定により魚を浮かせる暴力的なパワーを秘めています。
いなして獲る...というロッドではなく、力でねじ伏せる。そんなイメージが当てはまるかもしれません。
MH+のパワー帯においては類を見ないほどのリフトパワーを持っています。
当然ながらオセレイトはバスだけでなくソルトのボトムゲームにも適しています。
テキサスリグやスイミングジグヘッドを用いたロックフィッシュゲームにはかかせないロッドです。
海外のトーマンフィッシングなどでも開発者の高田は好んで使用します。

仕様PE:#2-#4号 全長5.9, 7.0ft 質量(g)キャスト:7-70、ロッド:137-181 継数(本)3+1 仕舞(cm)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする