23 Empinado 91S+ Rev.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068386 品番-
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

磯ヒラケ?ームに新たな革命を
Empinado91S+(エンピナード)はTRANSCENDENCEの技術を集結して作られた「対磯ヒラスズキ」用専用ロッドです。
磯ヒラゲームのシチュエーションに応じて10.8ftのレングスを専用設計とし、9.1ftにレングスが可変する2in1システムを採用。
新しくなったエンピナードはよりタフなロックショアゲームに安心を与える設計となっております。
Empinado91S+Rev.2は従来のエンピナードに比べて破断強度が40%向上しました。それを可能にしたのがカーボン素材の見直しでした。
今までは風をきるためにバットセクションを硬く、曲がらないように設計していましたが、今回はより強くするために曲がる強さを求めました。
風速15m/sを超える強い風の中でもしっかりと投げ込むことができ、
より大型のヒラスズキや青物とのファイトを楽にすることができる柔軟さを体現しました。
不安定な足場での釣りが強いられるロックショアフィッシングにおいて
より安全に安心に釣りが楽しめるように改良したのが今回のEmpinado91S+Rev2となります。
ヒラスズキゲームを楽しむために必要とされたのがロッドの携行性です。
マルチピースロッドにすることによってロッドをバッグや体に装着することができ、両手を空けた状態で釣り場へエントリーすることができます。
これは沖磯へのアクセスへも両手で泳いでエントリーが可能であるため、圧倒的な遊泳力と安全マージンが広がります。

仕様PE:#1.2-#3 全長9.1ft 質量(g)キャスト:12-56、ロッド:212 備考チタンガイド、SiCガイド混合(TKTTG,TKLSG,TKWSG) 継数(本)6 仕舞(cm)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする