Estremo76

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068395 品番-
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

硬く、強く、軽い モンスターバス対応オカッパリバスロッド
Estremo76(エストレーモ76)はTRANSCENDENCEとTULALA社のコラボレーションによって生まれた
モンスターバス対応のパワーバーサタイルバスロッドです。
モンスターバスが潜む琵琶湖には夢を求めて毎日のように湖畔に足を運ぶアングラー達がいます。
開発者のビックリマン高田もその一人。毎日現場に本気で向かい合う中で、オカッパリに特化した
ヘビーベイトロッドの必要性を感じ、開発が始まりました。
オカッパリからマグナムサイズのバスを狙うためにロッドに求められる性能は、
ボートからのバスフィッシングを想定したロッドとは大きく異なります。
毎日振り続けても疲れない軽快さ。ストラクチャーを味方につける硬さとハリ。
魚が掛かるときっちり追従する粘り。足元の障害物に屈しないベントカーブの頂点の設定
フロロラインのスラッグを繊細に感じ取れるガイド。幅広いジャンルの釣りをカバーできる汎用性これらを1本に詰め込みました。
琵琶湖に潜むモンスターサイズバスを狙う全てのアングラーのために、トランスセンデンスとツララ社が提案するロッドがエストレーモ76です。

仕様ライン:FL 16-40lb PE #2-#4 全長7.6ft 寸法(mm)リアグリップ:335 質量(g)212、ルアー:10-180 仕舞(cm)165.5(one and half)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする