かっ飛びチューニングキットAIR 1150AIR&1030AIR (アブ・ダイワ用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60069996 品番1150AIR&1030AIR (アブ・ダイワ用)
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1g-28g程度までのルアーを得意とする超高回転ベイトフィネス対応ベアリングがAIRベアリングです。
日本製小径セラミックボールと高強度一体成形ハウジングの採用により、ベイトフィネスに最適なのはもちろん、超軽量ルアーを
投げられる回転レスポンスを持ちながら、通常のベアリングと同じ感覚で、1ozクラスのルアーまでガンガン投げることができます。
何でも器用にこなすバーサタイルなベアリングとしても活躍してくれます。
一度投げればその違いが分かる、AIRベアリングの究極の回転レスポンスを是非体感して下さい。
※「AIRベアリング」は株式会社HEDGEHOG STUDIOの登録商標および意匠登録製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする