ジェットセッター 46C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070145 品番-
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小枝という名前をつけた、日本のショートロッド
日本のフィールド、特に渓流や小規模河川を最優先に考えた、ワンハンド・ショートロッド。
利き腕のみでキャスト、ルアーコントロールできる絶妙のバランス。
オーバーヘッド、アンダー、サイド、バックハンド、フリップなど、自在にキャストを可能にした。
そのわけは、狭い場所で狙うピンスポットにルアーを落とし込み、通すため。ロッドを多角度で振るためのショートレングス、
持ち重りが一切ないコントローラーセンターのバランス。竿を振るのが楽しくなる、片手キャスト、片手コントロールのロッドです。
監修は、トラウトアングラーの「やまけん」こと、やまもとけんじ氏。
これまでの渓流ロッドでは珍しい、ややハリのある調子。デザインはジェットセッターシリーズを汲みながらも、新デザインとしました。
流れに負けず、キャストは気持ち良く、ランカートラウトの引きにも耐える絶妙の4フィート6インチです。
もちろん、ジェットセッターですから、使う場所、釣るサカナはアングラー次第です。
海や池、湖でも楽しい釣りができるデショ? と思ったあなたは鋭い。
専用の竿袋ならぬ、「竿の服」つき。ウエアメーカーでもある冒険用品が、アパレル職人に仕立ててもらった、
洋服を造るための生地と工程により完成した逸品です。この「竿の服」は、内部に4つのピースを収めてもよし、
またはリールをつけたままのグリップ部のみ外側にホールドすることもできます。

付属品専用ロッドケース(竿の服) 仕様調子:ULクラス、長さ:4フィート6インチ(約1メートル37センチ) 適合ライン:〜1号(PE)、6ポンド以下(ナイロン、カーボン) 質量(g)ルアー(ストライクゾーン):1〜5、乾燥:77(平均値) グリップ長さ(mm)245(リールシート上部より計測) 継数(本)4 仕舞(cm)40.5 適合ルアー質量(g)〜7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする