ジェットセッター 80S

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070179 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エギングロッドはイカを釣るためだけの性能ではないのです。
ご存じの方は多いと思いますが、エギングロッドはとても汎用性が高く、様々な釣りができる調子・硬さ・長さなのです。
エギングロッドが1本あれば、イカ釣りのほかに.. シーバス、ヒラメ、根魚、トラウト、バス、すべてを挙げられないほどの魚種を釣ることができる。それがパックロッドであれば、もっと便利に、いろいろなところに行きやすく、多くの魚種と出会う可能性が高くなるでしょう。
ジェットセッターはなんどもテストをして、少なくとも2カ国以上の場所へ行ってから、モディファイしてます。
だから、安心して、そのタフさと面白さに自信を持って出かけてください。
JetSetter80Sはエギングができる、8フィートロッドでしたが、多くの可能性を秘めていることが分かり、テストモデルから製品へと昇華しました。
世界中の名も分からない魚を釣り、パタゴニアの多くのトラウトをかけ、日本ではエギングゲーム、シーバスフィッシング、
障害物の多いエリアでの根魚釣りをした結果、とても「使える」竿となりました。
しなやかで鋭い先調子の8フィートロッド。パックロッドとは思えない軽さ、イカのアタリでさえ弾かない柔らかさをティップに持ち、
エギやジグ、ルアーの重みをしっかりと載せて飛ばすバットの確りさ、モンスター級のイカ・魚をハントする頼もしい相棒となります。

付属品専用ロッドケース(新プレデターケース) 仕様調子:L-MLクラス、長さ:8フィート(約2メートル44センチ) 質量(g)ルアー(ストライクゾーン):7〜18、乾燥:123(平均値) 継数(本)4 仕舞(cm)約66.2 適合ルアー質量(g)1〜20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする