ジェットセッター 70CT

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070267 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

C=キャスティング(ベイト) T=テレスコピック
このモデルは、おそらくは誰もが、自分の子供のころをせつなく思い出すー ひみつどうぐ・探偵7つ道具・忍者セット などの、
かつて男の子のおもちゃであった道具、夢のギアを大好きな釣りの道具のひとつにした、そんな存在です。
ただ、僕らが子供の頃、[ひみつどうぐ]と冠された玩具は、「おもちゃ」ではありませんでした。そうでしょ?
本気で使って、本気でなりきるための、なりきったときの道具だったでしょう?
そんな考え方は大人になっても、少しも色あせてないと思います。
小型トランシーバーや懐中電灯、手裏剣、マイクロナイフ、どれもおもちゃとして作られたものであっても、僕らにとっては本気の道具だった。
70CTはダブルハンドルとし、ほんの少し遠くへ、ほんの少し正確にキャストするために。
そして、ほんの少し、サカナとのやりとりを有利にするため。
60CTに比べるとバットパワーがアップし、全体的にハリをやや強く、しかししなやかさはそのままにというチューニング。
色々なルアーをキャストできますが、使用範囲はグンと広がります。

仕様ライン:〜14ポンド(PE2号)、長さ:7フィート 質量(g)ルアー:3〜28(ストライクゾーンは14まで)、乾燥:97 仕舞(cm)51,5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする