- ジェットセッター 324 曲(くねり) JetStter(ジェットセッター) 60070285

- ジェットセッター 324 曲(くねり) JetStter(ジェットセッター) 60070285
- ジェットセッター 324 曲(くねり) JetStter(ジェットセッター) 60070285

ジェットセッター 324 曲(くねり)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
60070285
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

仕掛け巻きを保護するように、ロッド後端に配置されたジェットセッターブルーのメタルエンド。
ロッドバランスをとるため、仕掛け巻きを保護するため、デザイン的には
レトロなノベ竿にジェットセッターの現代的エッセンスを一滴だけ、というものです。
テンカラ・のべ竿モデル「Kuneri JetSetter324」は、冒険用品、ジェットセッターブランドを象徴する道具のひとつでもあると思います。
楽しむ釣り。誰でもできる釣り。そんなことが実現できてしまう。それもすぐに。
あとはこの釣り、テンカラというもうひとつの疑似餌釣りは、今まで釣れなかった魚、釣れなくなってしまった魚、
さらには小さな魚とも遊ぶ楽しさも知ることができる。そして、実は障害物の奥の奥にも入れることもできるようになるから、
手軽に自然の中で遊ぶという柔らかさだけでなく、さらに魚を釣るという部分も叶えてくれる。

付属品
竿袋(カラーは予告なく変更されることがあります)、説明書
仕様
調子:準レギュラー
質量(g)
54
長さ(m)
2.4
硬さ
3(弱レギュラー)
仕舞(cm)
49.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする