ジェットセッター パタゴニア1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070301 品番-
販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

そう、旅に出るため、刀であるロッドは見せず、スーツケースやバックパック奥深くに秘め、クールに。
旅の最中に両手がふさがることがないように。小さなパッケージングができることにより、
世界のどこへでも行ける、行こうと思える道具がジェットセッター ロッドシリーズです。
このロッドを作ろうと思ったキッカケは、パタゴニアだった。
パタゴニアひとり旅。開発中だったいくつかのロッドを持ち、釣りをしながらパタゴニア地方を縦断し、南米最南端まで行く旅。
多くのトラウトと出会い、サーモンの可能性まで。パタゴニアには氷河を背負った湖や大河がいくつもある。
そこで釣りをするとき、圧倒的に飛距離とパワーが、僕の持っているロッドには足りなかったのだ。
そしてキングサーモンをマジで狙う、という場面がきたとき、手持ちのロッドでは不安が少しある。
そこでまず生まれたのが、81S、翌年には86C。
さらに飛距離を、ドラグ性能の高いスピニングリールを載せるために設計されたのが、このパタゴニア1000だ。
パタゴニア1000は50キロクラスが獲れるロッド。それが可能になるように、マルチピースロッドでありながら強靭なパワーと耐久性を持たせた。
ただ、硬いロッドではなく、「しなやかさ」で綺麗に曲がり魚をいなし、その曲がりが復元することで魚を寄せたり、
ルアーの重さをしっかりと乗せてロングキャストできるように、と矛盾しそうな要素を
しっかりと綱渡りできるバランス感覚で仕上げたと言って良いでしょう。
テスト釣行ではキングサーモン30キロ、25キロクラス。他20キロ前後を多数。冷水系のブラウン、レインボーなど中型トラウト族までを。

付属品竿袋(カラーは予告なく変更されることがあります)、説明書 仕様ラインMAX:PE5号+60ポンド、長さ:10フィート 質量(g)54、ルアー:7〜60 仕舞(cm)66(5ピース)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする