ジェットセッター 750S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070355 品番-
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

バイカースタイルをデザインに取り入れた、新しいバーサタイルスピニング。
オールマイティ・パックロッドの名竿「71S」をさらに力強くパワーアップし、粘るようなトルクを持たせたモデルです。
本流でのミノーイングや、スピニングリールでのカバーゲーム、ショアジグ、岩礁帯での根魚など、
スピニングタックルでパワフルに釣りをすることができる設計。
71Sと同様、スピニングタックルであることを強みとして、大体の釣りはできちゃうという遊び感覚にゆとりをもたせる頼もしさがある竿です。
ジェットセッターのスピニングモデルでは初のオールダブルフットガイドを搭載。
デザインはZ IIというカワサキモータサイクルの名車に施されていた通称「火の玉」カラーをオマージュしています。

付属品専用ケース(ホワイト) 仕様ライン:5〜10lb(モノフィラ)、〜3号(PE)、長さ:7フィート5インチ(2メートル28センチ) 質量(g)ルアー:5〜60(推奨) 継数(本)4(ピース) 仕舞(cm)62
注意
※(取り扱いについて)
※ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする