ジェットセッター 58C KAWASEMI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070389 品番-
販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

カワセミと名を与えられたジェットセッターは、かつてスタッフであったK君が担当して企画がスタートした。
それから4年めとなる、今年の春についに目指している境地に到達し、
「カワセミのように、魚がうまく獲れる、そして美しく、誰よりも、どんな動物よりも」。
カワセミの英名は、KING FISHER という。 漁の王、釣り人の王とも。
KAWASEMI という名を冠した、ジェットセッター58Cは、ジェットセッターシリーズの中でも、
強く、世界中の暴走列車、暴走魚と言われているような魚達、ドラード、トーマン(チャドー)、
大型のスティールヘッド、レインボーとも闘えるように、強靭なバットパワーだけでなく、ティップにもパワーを持たせている。
世界魚でいえば、ナマズ族、それが大型であっても十分に対峙できるパワーとトルクを持ち、パワフルでトルキーなブランクスに、
大径のガイドシステムが組まれており、PEは8号、リーダーは100ポンドでシステムを作って、大型魚を狩るタックルを作ることが可能だ。
日本で使うなら、スネークヘッド系、ナマズ、バスのカバーフィッシング、
100g程度までのビッグベイトタックルとしても非常に相性良くセッティングされている。
ソルトウォーターでは大型根魚、青物とも悠々と相手にする頼もしく、そしてカワセミの羽色を持つ美しいハンターとなることでしょう。
パックロッドでパワー重視のモデルを作ることは難しく、継ぎ部の柔軟性やトルクとのバランスに苦慮したけれど、
とてもいいバランスで、そして美しくできあがったと思っている。
このロッドカラーは、翡翠の羽色を持つ日本カワセミをモチーフとした。世界中にさまざまなカワセミ(またはヤマセミ)がいるが、
どの種も魚取りがとても上手で、そして僕ら釣り人が行くフィールドによく現れる、釣り人になじみ深い鳥でもある。

付属品専用ケース(プレデターロッドケース) 仕様ライン(PE):8号まで、、リーダー:100ポンドまで、ロッドパワー:Hクラス 質量(g)ルアー:7〜100 長さ(m)1.2 継数(本)4ピース 仕舞(cm)53

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする