ジェットセッター 500C AM アマゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070407 品番-
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

誰にでもシンクロするように。まるで長い腕のように。
「細マッチョなベイトフィネス」「耐えるための3ピース」「大口径ガイド」
500Cシンクロが目指したのは、細いライン、軽量ルアーでどんな魚とでもやりとりできること。
ピーコックバスの10キロクラス、グルーパー、ブラックバス、50-70センチクラスのトラウト、サーモン族、パイク...
これら世界のサカナたちとも遊ぶことができる、ブルース・リーのような「細マッチョ」なワールドフィネスロッドです。
ルーツは名竿「ジェットセッター60C」です。60Cをベースに、まず3ピース化。3ピースとすることで、
強烈な負荷がかかったときもロッドが耐える設計。筋繊維を増やすようにカーボンを巻き、
しかし、最大の特徴でもある「しなやかで、機能的に美しい曲線を描くロッド設計」はそのままにすることができたのです。
AM(アマゾンシリーズ)では、一番軽いルアーを投げられて、軽快でしなやかなモデル。
「アマゾンで戦うため。アマゾンで戦えるほどの強い竿であること」をコンセプトに、軽量なルアーを繊細なライン、
ベイトフィネスリールを搭載して釣りをしたいシチュエーションは多々あります。
しかし、狙う魚はさまざま。対象魚が猛魚だったり、大魚だったりしても、負けない竿。それが500Cシンクロです。
しなやかさは60C譲り。さらに強く、大魚ともさらに安心してやりとりできる。
そして、ペンシルやミノーなどの速い入力による、トゥイッチ!というスキルも得ることになりました
。5フィートというショートレングスは、まるで自分の腕の延長のようになじむはずです。
そう、まるで体の一部となるように、フィールドで腕が延長されたように、ルアーを意のままに動かし、
それが水になじみ、湖や川、海、森の中で、腕から伸びたルアーの、ルアーのフックまでがシンクロするように提案・企画したモデルです。

付属品プレデター・ロッドケース 仕様ライン(PE):1.5号まで、、リーダー:30ポンドまで、ロッドパワー:ULクラス(ベイトロッド)、長さ:5フィート 質量(g)ルアー:3〜18 継数(本)3ピース 仕舞(cm)61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする