ジェットセッター 71S PANTA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60070459 品番-
販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ジェットセッター71Sはボートからでも岸からでも扱いやすい7フィート1インチの少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッド。
ジェットセッターの中でも1、2を争う汎用性の高いロッドとなっております。
5ピース仕様で、仕舞寸法は約48cmとなっており、今回のリニューアルでバットガイドが
「パンタグラフ」のように折りたたみ式となり、よりコンパクトに持ち運びができるようになりました。
ブランクスもマイナーチェンジされて、軽量化されるとともに、バランスをさらにリファイン。
スレッドカラーは白を基調にして、世界と自然と調和するカラーであるとともに、ロッドコントロール、
魚からの信号察知するための、視認性アップも狙ったもの。
ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。
使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。
淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。

付属品ロッドケース「プレデター」 仕様長さ:7フィート1インチ 質量(g)ルアー:2〜40ぐらいまで 仕舞(cm)約48
注意
※(取り扱いについて)
※ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする