※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55L-S・J 25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077766 55L-S・J 25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077766 55L-S・J 25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077766 55L-S・J 25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077766 55L-S・J 25 月下美人 MX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077766

25 月下美人 MX アジング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077766 品番55L-S・J
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現
クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。
アジングロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。
テンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。
さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、
カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。
リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィットを採用。
メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、
あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。

質量(g)ルアー:0.5〜8 全長(m)1.65 元径(mm)7.4 継数(本)2 仕舞(cm)86 先径(mm)0.7 標準自重(g)52 適合ライン(号)PE:0.1〜0.4 適合ライン(lb)ナイロン:1.5〜4 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする