※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

56S-4 ソルティガ J EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077791 56S-4 ソルティガ J EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077791 56S-4 ソルティガ J EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077791

ソルティガ J EXPEDITION

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077791 品番56S-4
販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界中のビッグフィッシュと、真っ向から対峙できる2ピースジギングロッド
舞台は『全世界』。遠征で世界中のビッグフィッシュと真っ向から対峙できるマルチピースジギングロッド、それが『SALTIGA EXPEDITION』
タフネスでありながら、仕舞寸法は90cm以内と携行性に優れており遠征先でのフットワークをより軽快に。
全世界をフィールドに、国境にも魚種にも縛られないモンスターキャッチの夢ををSALTIGA EXPEDITIONが叶えてくれる。

質量(g)ルアー(ジグ):300 全長(m)1.68 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)89 先径(mm)2.6 標準自重(g)210 適合ライン(号)PE:4 カーボン含有率(%)71(G29%)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする