※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

82-6 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077809 82-6 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077809 82-6 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077809 82-6 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077809 82-6 ソルティガ C EXPEDITION DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077809

ソルティガ C EXPEDITION

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077809 品番82-6
販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

世界中のビッグフィッシュと、真っ向から対峙できるマルチピースキャスティングロッド
舞台は「全世界」。遠征で国内のみならず世界中のビッグフィッシュと真っ向から対峙できるマルチピースキャスティングロッド。
仕舞寸法90cm以内と携行性に優れており、遠征先でのフットワークも軽快に。
SALTIGA の象徴であるタフなブランクに加え、3PCSながら綺麗でしなやかな曲がりを実現。
全世界をフィールドに、国境にも魚種にも縛られないメモリアルキャッチをSALTIGA EXPEDITIONが叶えてくれる。

質量(g)ルアー:MAX130 全長(m)2.49 元径(mm)17.8 最大ドラグ(kg)MAX12 継数(本)3 仕舞(cm)90 先径(mm)2.7 標準自重(g)340 適合ライン(号)PE:MAX6 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする