※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58L-G プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077861 58L-G プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077861 58L-G プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077861 58L-G プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077861 58L-G プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077861

プレッソ-LTD AGS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077861 品番58L-G
販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量高感度を徹底的にブラッシュアップ!
初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させる。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場。

質量(g)ルアー:0.6〜4 全長(m)1.73 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)89 先径(mm)1.6 標準自重(g)70 適合ライン(号)PE:1.5〜5 カーボン含有率(%)49

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする