※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99MLS-SMT アユイング EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077958 99MLS-SMT アユイング EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60077958

アユイング EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60077958 品番99MLS-SMT
販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大音量の衝撃!「軽さと感度」が創造するアユイングの新展開。アユイングロッドの最高峰EXモデル登場!
進化を続けるアユイングの各種メソッドを高次元で実現するアユイング専用ロッドの最高峰。
より多くのアユを「追わせて掛ける」ために必要とされる操作性と感度にこだわり、ダイワの最新テクノロジーを結集。
特に感度に関しては水中のルアーの動きを逐一感じることでより繊細かつ大胆な攻めを可能とし、
アユが掛かった時の大音量のアタリ感度はアユイングの新たな発見を与えてくれる。
機能
軽さと感度をもたらす超高密度SVFナノプラスカーボン
川底に安定させるしなやかさと、高感度を両立する『SMT』
高感度と軽さをもたらす『AGS』
アユとのバラしを防ぎ、抜きのパワーアップをもたらすV-ジョイントα
軽さと感度、そして握りやすい形状のゼロシート
キャストの精度が上がるネジレに強いX45

質量(g)ルアー:45770 全長(m)2.97 元径(mm)9.7 継数(本)2 仕舞(cm)152 先径(mm)0.8 標準自重(g)83 適合ライン(号)PE:0.4-1.0 適合ライン(lb)ナイロン:45757 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする