ソルティースタイル クロダイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パワー:ML、レングス(ft/cm):8’3”/251.5cm 注文コード60077985 品番SYKS-832ML
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!
・TopガイドFuji SiCリング搭載(他アルコナイトリング)
・Fuji KRガイドコンセプト
・Fuji リールシート採用(スピニングモデル:IPS / ベイトキャスティングモデル:ECS)
・Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング
斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献

仕様パワー:ML、レングス(ft/cm):8’3”/251.5cm 質量(g)ルアー:3.5-24 タイプスピニング サイズ(号)PE:0.4-1.2号 材料カーボン98%,グラス2% 自重(g)100 継数(本)2 仕舞(cm)128.5 先径(mm)1.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする