AbuGarcia(アブガルシア)
AbuGarcia(アブガルシア)の 釣具
AbuGarcia(アブガルシア)の ロッド、釣り竿
エギシス フィネス ティップラン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PEライン:0.6-1.0、全長(ft/cm):5'10" / 204
注文コード
60078037
品番
EFTS-5102LML
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
AbuGarciaが誇るイカブランド、Egisysシリーズから数量限定モデルが発売!
仕様
PEライン:0.6-1.0、全長(ft/cm):5'10" / 204
材質
カーボン100%
質量(g)
エギ:Max50
サイズ(号)
エギ:2-3.5
自重(g)
89
継数(本)
2
仕舞(cm)
106
先径(mm)
1.18
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680