AbuGarcia(アブガルシア)
AbuGarcia(アブガルシア)の 釣具
AbuGarcia(アブガルシア)の ロッド、釣り竿
エギシス フィネス エギング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
PEライン:0.6-1.0、全長(ft/cm):8'3" / 252
自重(g)
81
注文コード
60078046
品番
EFES-832ML
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
AbuGarciaが誇るイカブランド、Egisysシリーズから数量限定モデルが発売!
仕様
PEライン:0.6-1.0、全長(ft/cm):8'3" / 252
材質
カーボン100%
サイズ(号)
エギ:2-3.5
自重(g)
81
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680