※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25 モアザン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60078089 品番83L/ML・J
販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「革新の王道」いつでも、どこでも、誰が使っても高次元のパフォーマンスを発揮する理想のシーバスロッドへ
極めし実釣性能を備えたシーバスロッド「morethan」。
いつでも、どこでも、誰が使っても、高次元のパフォーマンスを発揮する理想の一本を追求。
シーバスフィッシングにおける重要な基本性能は「キャスト性能、ルアー操作性、ファイト性能」。
この「morethan」シリーズは、原点に立ち返り、基本性能を見直した王道のシーバスロッドシリーズ。
グリップ部のブランク強度を上げ、ブランクパワーを最大限活かす、革新のテーパーとも言える新たな設計思想を採用。
さらに、SVF COMPILE-Xナノプラス・CWS・AGSタイプR等、ダイワの最先端テクノロジーを贅沢に採用し、ロッドの基礎能力を大幅に上げている。
フルキャストした際の安心感と圧倒的飛距離。軽快な操作性。大型シーバスに主導権を与えないトルク。
正に王道と言えるシーバスロッドに仕上がった。

仕様ジョイント:印籠 質量(g)ルアー:5-35 全長(m)2.51 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)1.6 標準自重(g)110 適合ライン(号)PE:0.5-1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする