※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078229 75MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078229 75MHS スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 60078229

スカイハイ ボートゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60078229 品番75MHS
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド
シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど
内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。
ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。
キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。
港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。

質量(g)ルアー:10〜40 全長(m)2.26 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)118 先径(mm)2 標準自重(g)133 適合ライン(号)PE:1.0〜2.0 カーボン含有率(%)95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする